豊稔企販
豊稔企販の カッター
豊稔企販の ナイフ
豊稔企販の 小刀
肥後守ナイフ(折込式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
130-9252
注文コード
62671937
品番
HT-5876
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
肥後守、最後の伝統工芸士が製造しています。刃物産地、兵庫県三木市より肥後守最後の名匠が安来地方(島根県)の最高級鋼日立金属安来鋼青紙を使用し製造した逸品です。
用途
木工作業などに。木工用。
トラスコ品番
130-9252
全長(mm)
125
質量(g)
50
刃長(mm)
55
刃幅(mm)
12
材質(刃)
高炭素刃物鋼(青紙)