肥後守ナイフ(折込式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番130-9323 注文コード62671946 品番HT-5877
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

肥後守、最後の伝統工芸士が製造しています。刃物産地、兵庫県三木市より肥後守最後の名匠が安来地方(島根県)の最高級鋼日立金属安来鋼青紙を使用し製造した逸品です。

用途木工作業などに。木工用。 トラスコ品番130-9323 全長(mm)125 質量(g)50 刃長(mm)55 刃幅(mm)12 材質(刃)高炭素刃物鋼(青紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする