曜日別特売
MSC-NV 携帯マスクケース TRUSCO 62672436

 

MSC-NV 携帯マスクケース TRUSCO 62672436
MSC-NV 携帯マスクケース TRUSCO 62672436
MSC-NV 携帯マスクケース TRUSCO 62672436
MSC-NV 携帯マスクケース TRUSCO 62672436
MSC-NV 携帯マスクケース TRUSCO 62672436
MSC-NV 携帯マスクケース TRUSCO 62672436

携帯マスクケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62672436品番MSC-NV
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

マスクを持ち歩く時に折れ曲がる事がなく便利です。清潔にマスクを保管できます。目安マスク入り数は3枚です。

用途
マスクを保管、収納ケースとして。
トラスコ品番161-3280幅(mm)190ネイビー高さ(mm)12質量(g)80奥行(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62672436
2023-04-29
用途: 持ち運び
製造業

二つ折りでマスクを収納するケースが多いのですが、この商品は折り目を付けずに持ち運べるのがよかったです。樹脂製なので臭いが移らないかが心配でしたが、大丈夫でした。

対象商品 : 62672436
2021-06-15
用途: ケータリングに使用しています。
OFFICE MAKI

今までチャック付きビニール袋に新品のマスクを入れて持ち歩いていました。携帯マスクケースが目にとまり衝動買いで購入してみました。なんとなくしゃれていて濃い目のブルーで手触りがよろしいかと思います。Lサイズのマスク3枚がゆったり入ります。面倒なので今は、6枚きつきつで入れてます。

対象商品 : 62672436
2021-06-22
用途: マスクの携帯用
合資会社山崎金物店

外出先でマスクのゴムが取れてしまう事があったが、予備を携行するのに苦労していた。このマスクケースに数枚入れて携行しているが、常に安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする