赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラー(R)編手袋13G-L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62672935
品番
AKV13G-L
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
超薄手タイプの耐切創手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
ケブラー[[R下]]繊維
色
イエロー
ゲージ数
13
耐切創性
2
機能
耐切創
用途
細かい作業での切創防止に。
トラスコ品番
114-7386
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
30
材質(すべり止め)
塩化ビニール
色(手首部)
赤