赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラー(R)編手袋7G-外綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62672953
品番
AKV7G-KC
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厚手タイプの耐切創手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー[[R下]]繊維
色
イエロー
ゲージ数
7
耐切創性
3
機能
耐切創
用途
金属加工。
トラスコ品番
114-7378
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
65
色(手首部)
茶