赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラー(R)編手袋7G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62672969
品番
AKV7G-L
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
最も標準的な厚手タイプの軍手です。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー(R)繊維、綿
色
イエロー
ゲージ数
7
耐切創性
4
用途
金属加工。
トラスコ品番
114-7369
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
70
色(手首部)
白