ケブラー(R)編手袋7G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62672996 品番 AKV7G-S
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

最も標準的な厚手タイプの軍手です。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18 材質ケブラー[[R下]]繊維 イエロー ゲージ数7 耐切創性4 用途金属加工。 トラスコ品番114-7370 厚さ(mm)2.0 質量(g)60 色(手首部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする