赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラー(R)編手袋7G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62673005
品番
AKV7G-SS
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
最も標準的な厚手タイプの軍手です。
サイズ
SS
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16
材質
ケブラー[[R下]]繊維
色
イエロー
ゲージ数
7
耐切創性
4
用途
金属加工。
トラスコ品番
114-7371
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
55
材質(すべり止め)
塩化ビニール
色(手首部)
赤