ゴアテックスワークレインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 イエロー サイズL 注文コード62673809 品番GXPP-L-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。

用途屋外軽作業、運送業に。 トラスコ品番161-2592 材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工) イエロー サイズL 質量(g)270 股下(cm)75 ウエスト(cm)84〜92
注意
※上下別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする