※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
ステンレス角丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表面処理
焼付塗装仕上げ
トラスコ品番
168-7690
注文コード
62674649
品番
TN3551DX-102AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
リビングドア勝手口等に使用できます。
付属品
木ねじ:8個
トラスコ品番
168-7690
幅(mm)
102.0
厚さ(mm)
2.0
全長(mm)
102.0
質量(g)
220
穴径(Φmm)
5.5
耐荷重(kg)
2個使用時:20
表面処理
焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)
11.2
取付け方法
木ねじ(付属)
ねじ穴数
8