※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスケンヨウ丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62674676 品番TN4130-AN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。

付属品木ねじ:8個 トラスコ品番168-7735 幅(mm)88.4 厚さ(mm)2.0 全長(mm)103.0 質量(g)140 穴径(Φmm)5.7 耐荷重(kg)2個使用時:18 表面処理焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm)11.2 取付け方法木ねじ(付属) ねじ穴数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする