※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
ステンレスケンヨウ丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62674694
品番
TN4130-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
付属品
木ねじ:8個
トラスコ品番
168-7676
幅(mm)
88.4
厚さ(mm)
2.0
全長(mm)
103.0
質量(g)
140
穴径(Φmm)
5.7
耐荷重(kg)
2個使用時:18
表面処理
焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)
11.2
取付け方法
木ねじ(付属)
ねじ穴数
8