※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
ステンレスフラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
102.0
注文コード
62674764
品番
TN4300-102SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。
全長(mm)
102.0
幅(mm)
66.0
厚さ(mm)
1.5
ねじ穴数
8
質量(g)
90
寸法D2(mm)
7.6
穴径(Φmm)
5.6
耐荷重(kg)
2個使用時:16
付属品
木ねじ:8個
表面処理
焼付塗装仕上げ
トラスコ品番
168-7669
取付け方法
木ねじ(付属)