※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
ステンレスフラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
64.0
注文コード
62674773
品番
TN4300-64AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。
全長(mm)
64.0
幅(mm)
38.0
厚さ(mm)
0.8
ねじ穴数
4
質量(g)
20
寸法D2(mm)
4.8
穴径(Φmm)
4.3
耐荷重(kg)
2個使用時:7
付属品
木ねじ:4個
表面処理
焼付塗装仕上げ
トラスコ品番
168-7694
取付け方法
木ねじ(付属)