※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスフラッシュ丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 全長(mm)89.0 注文コード62674843 品番TN4300-89HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は全長など12種類から選べます 他の種類を見る

磨耗が少ないリング入りです。掘込み不要で取付が簡単です。

全長(mm)89.0 幅(mm)61.0 厚さ(mm)1.5 ねじ穴数7 質量(g)70 寸法D2(mm)7.6 穴径(Φmm)5.5 耐荷重(kg)2個使用時:12 付属品木ねじ:7個 表面処理ヘアライン仕上げ トラスコ品番168-7717 取付け方法木ねじ(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする