※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
厚口フラッシュ丁番ルーズピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62674868
品番
TNFH03-100BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
掘り込みが不要で取付が簡単です。軸芯が抜けるルーズピンタイプです。
全長(mm)
100.0
幅(mm)
64.0
厚さ(mm)
1.8
ねじ穴数
7
質量(g)
93
寸法D2(mm)
9.2
穴径(Φmm)
5.5
付属品
木ねじ:16個
耐荷重(kg)
2個使用時:7
表面処理
焼付塗装仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
トラスコ品番
168-7732
色
ブラウン
注意
※商品画像はシルバー色となります。ブラウン色をご購入の方はご注意の上、ご購入をお願いします。