※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厚口フラッシュ丁番ルーズピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62674886 品番 TNFH03-64BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

掘り込みが不要で取付が簡単です。軸芯が抜けるルーズピンタイプです。

全長(mm)63.5 幅(mm)49.5 厚さ(mm)1.5 ねじ穴数4 質量(g)35 寸法D2(mm)7.2 穴径(Φmm)4.6 付属品木ねじ:4個 耐荷重(kg)2個使用時:7 表面処理焼付塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属) トラスコ品番168-7736 ブラウン
注意
※商品画像はシルバー色となります。ブラウン色をご購入の方はご注意の上、ご購入をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする