※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
厚口フラッシュ丁番リング入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
63.5
注文コード
62674938
品番
TNFH04-64S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込みが不要で取付が簡単です。
全長(mm)
63.5
幅(mm)
49.5
厚さ(mm)
1.5
ねじ穴数
4
質量(g)
35
寸法D2(mm)
7.2
穴径(Φmm)
4.6
付属品
木ねじ:7個
耐荷重(kg)
2個使用時:4
表面処理
焼付塗装仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
トラスコ品番
168-8016
塗装色
シルバー