※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
薄口フラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
51.0
付属品
木ねじ:5個
注文コード
62675008
品番
TNFH09-51GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
全長・付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込みが不要で取付が簡単です。
全長(mm)
51.0
幅(mm)
36.0
質量(g)
15
寸法D2(mm)
4.7
付属品
木ねじ:5個
トラスコ品番
168-7685
厚さ(mm)
1.0
色
茶色
穴径(Φmm)
4.5
耐荷重(kg)
2個使用時:4
表面処理
焼付塗装仕上げ
塗装色
めっき塗装
取付け方法
木ねじ(付属)
ねじ穴数
4