※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄口フラッシュ丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 全長(mm)76.0 付属品木ねじ:10個 注文コード62675087 品番TNFH09-76GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は全長・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

掘り込みが不要で取付が簡単です。

全長(mm)76.0 幅(mm)39.7 質量(g)26.5 寸法D2(mm)5.2 付属品木ねじ:10個 トラスコ品番168-7681 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)4.5 耐荷重(kg)2個使用時:4 表面処理焼付塗装仕上げ 塗装色めっき塗装 取付け方法木ねじ(付属) ねじ穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする