TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 丁番
自由蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
全長(mm)
102
材質/仕上
スチール(SPCC)
幅(mm)
39
注文コード
62675105
品番
FH102-ST-B
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質/仕上・幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途
スイングドア。
付属品
木ねじ:8個
仕様
両開
トラスコ品番
171-8337
幅(mm)
39
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
102
材質/仕上
スチール(SPCC)
質量(kg)
0.78
穴径(Φmm)
5
耐荷重(kg)
2個使用時:10
表面処理
黒塗り塗装仕上げ
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
55
取付け方法
木ねじ(付属)
寸法P3(mm)
13.5
寸法P4(mm)
30
アズワン品番
64-8522-61
ねじ穴数
8
木ねじ寸法(mm)
径×長さ:3.5×22