自由蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 全長(mm)152 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、スプリング:SWCバネ鋼 幅(mm)51 注文コード62675166 品番FH153-SUS-B
参考基準価格(税別)¥24,660 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全長・材質/仕上・幅など12種類から選べます 他の種類を見る

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。

用途スイングドア。 付属品木ねじ:10個 仕様両開 トラスコ品番171-8343 幅(mm)51 厚さ(mm)1.6 全長(mm)152 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、スプリング:SWCバネ鋼 質量(kg)1.73 穴径(Φmm)5 耐荷重(kg)2個使用時:15 表面処理バフ研磨 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)68 取付け方法木ねじ(付属) 寸法P3(mm)15.5 寸法P4(mm)41 寸法P5(mm)76 アズワン品番64-8521-71 ねじ穴数10 木ねじ寸法(mm)径×長さ:3.8×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする