TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの ドア・扉金物
TRUSCOの 丁番
自由蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
全長(mm)
64
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS304)、スプリング:SWCバネ鋼
幅(mm)
33
注文コード
62675184
品番
FH64-SUS-B
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質/仕上・幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途
スイングドア。
付属品
木ねじ:6個
仕様
両開
トラスコ品番
171-8345
幅(mm)
33
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
64
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS304)、スプリング:SWCバネ鋼
質量(kg)
0.47
穴径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
2個使用時:5
表面処理
バフ研磨
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
45
取付け方法
木ねじ(付属)
寸法P3(mm)
10
寸法P4(mm)
32
アズワン品番
64-8521-91
ねじ穴数
6
木ねじ寸法(mm)
径×長さ:3.5×22