自由蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 全長(mm)77 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、スプリング:SWCバネ鋼 幅(mm)35 注文コード62675218 品番FH76-SUS-B
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は全長・材質/仕上・幅など12種類から選べます 他の種類を見る

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。

用途スイングドア。 付属品木ねじ:8個 仕様両開 トラスコ品番171-8348 幅(mm)35 厚さ(mm)1.2 全長(mm)77 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、スプリング:SWCバネ鋼 質量(kg)0.64 穴径(Φmm)5 耐荷重(kg)2個使用時:7 表面処理バフ研磨 寸法D1(mm)23 寸法D2(mm)46.5 取付け方法木ねじ(付属) 寸法P3(mm)10 寸法P4(mm)22 アズワン品番64-8522-68 ねじ穴数8 木ねじ寸法(mm)径×長さ:3.5×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする