※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 建具金物
ARCHの ドア・扉金物
ARCHの 丁番
3次元調整ピボットヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
62675227
品番
TN1910-LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。
全長(mm)
58.0
厚さ(mm)
3.0
質量(g)
400
幅(mm)
63.0
ねじ穴数
15
穴径(Φmm)
5.2
付属品
木ねじ:40個
耐荷重(kg)
2個使用時:15
表面処理
樹脂カバー:樹脂色
取付け方法
皿タッピンねじ(付属)
トラスコ品番
168-8024