※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3次元調整ピボットヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 62675288 品番 TN1910-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です。

全長(mm)58.0 厚さ(mm)3.0 質量(g)400 幅(mm)63.0 ねじ穴数15 穴径(Φmm)5.2 付属品木ねじ:40個 耐荷重(kg)2個使用時:15 表面処理樹脂カバー:シルバー塗装 取付け方法皿タッピンねじ(付属) トラスコ品番168-8021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする