9993160 トラバースX ALPS-O 62677607

トラバースX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード62677607品番9993160
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[R上]]を採用しています。両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。

トラスコ品番137-3677幅(mm)356材質/仕上1680デニールナイロン質量(kg)2.78Cervidae高さ(mm)686奥行(mm)203容量(L)48ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする