TRUSCO
TRUSCOの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
TRUSCOの パーツ/デコレーション材料
TRUSCOの 鈴
宝来鈴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
62677686
品番
TSZ-2005
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
注意喚起や防犯用の鈴です。
用途
注意喚起や防犯用として。
トラスコ品番
161-0870
材質/仕上
真鍮
色
シルバー
質量(g)
30
縦(mm)
20
横(mm)
20