※着用例

575A-OT2-B フルハーネス凛(女性用) 谷沢製作所 62678964 575A-OT2-B フルハーネス凛(女性用) 谷沢製作所 62678964

フルハーネス凛(女性用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62678964 品番575A-OT2-B
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。

トラスコ品番160-5451 質量(kg)1.34 ブルー サイズ標準 ベルト幅(mm)47 バックル胴ベルト:ワンタッチ 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 腿バックルワンタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする