フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62678973 品番 TH-506-OT-DG-LL-BX
参考基準価格(税別)¥40,598 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。

トラスコ品番167-8471 質量(kg)1.4 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付) 胴ベルト(W×L)(mm)50×1600 腿バックルワンタッチ
注意
※必ず胴ベルトを取り付けてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする