谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス用ランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62678998
品番
5701-2SG
参考基準価格(税別)
¥21,160
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番
160-5480
質量(g)
1040
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)
1600
最大使用荷重(kg)
110
ロープ仕様
ロープ式
商品タイプ
ダブル