胴ベルト用ランヤードワンハンドリトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62679278 品番TBL-AR-ORL-593-BP
参考基準価格(税別)¥17,464 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 トラスコ品番163-6657 質量(g)1100 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50 ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含) ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
注意
※装備体重100kgまでの方用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする