ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679305
品番
TBL-NV99-BK-BP
参考基準価格(税別)
¥12,966
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タイプ
胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)
1150〜1600
径(Φmm)
32
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:13
色
黒
最大使用質量(kg)
100
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
900
ショックアブソーバの種類
第一種
トラスコ品番
171-8001