OR656-9 耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション) 62686768 OR656-9 耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション) 62686768 OR656-9 耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション) 62686768 OR656-9 耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション) 62686768 OR656-9 耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション) 62686768 OR656-9 耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション) 62686768

耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 62686768 品番 OR656-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します
独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です
指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています

サイズ9/L 全長(cm)30 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)25 材質塩化ビニール、裏布:ケブラー繊維 ブルー 耐切創性X/B 機能耐切創、耐油、耐摩耗 入数(双)12 用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。 トラスコ品番857-6137 材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする