エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
dtab Compact ドコモ d-42A ケース カバー レザー フラップ ブラック 薄型 軽量 背面クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62687188
品番
TB-D201WVBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。
シーンに合わせて2アングルにできるdtab Compact(d-42A)用フラップケース。
材質
フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
dtab Compact(d-42A)
幅W×厚さ×高さH(mm)
製品寸法:約125×13×202
アズワン品番
64-8857-16
特性
スタンド機能