ショートオープンテスタ FA1221 セット

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62694766 品番FA1221,E4232×2
参考基準価格(税別)¥754,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

多チャネルのショート/オープンテスター
お客様の装置に組み込み可能
卓上型1BOXに機能を集約し、装置組込みを容易に実現
ショート/オープンテストに機能を特化
低抵抗を安定して測定できる4端子低抵抗測定。

用途
電子部品/ ケーブル/ コネクタの信頼性試験に
燃料電池セルバッテリーの溶接抵抗検査向け
付属品取扱説明書 ×1、テストリード ×1、電源コード ×1、金具 ×1、インストールCD ×1、E4232シールドスキャナーケーブル(64ピン、片側アングルタイプ、2m)×2 仕様【検査ステップ数】総当たりショート/オープン: 128ピン、コンポーネントデータ: 最大10000ステップ、チャージデータ: 40組、ピンコンタクトデータ: 128ピン、グループデータ: 255グループ、【計測部】アナログSW:128チャネル/1ボード (2端子/4端子切替可)、ガードなし 質量(kg)10 電源(V)AC100〜240(±10%)単相50 Hz/60 Hz、130 W Max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×323×298 検査項目【測定範囲】総当たりショート/オープン:4 Ω〜400 kΩ (デフォルト40 Ω)、コンポーネントテスト ポイント数【検査】128ピン(4端子測定時32組まで)
注意
※本機の設定・検査には、別途パソコンが必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする