自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード62702116 品番ドウジク5C-2V-SSD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高周波同軸ケーブルの自己支持型です。
架空配線用として非常に便利です。

シース厚(mm)
ケーブル部/1
支持線部/1
全長(m)50 外径(Φmm)支持線/1.6 ケーブル5C-2V-SSD ケーブル外径(Φmm)14.2(長径)×7.6(短径) 概算質量(kg/km)110 シース色 導体構成(本/mm)支持線(鋼線)/ 1/1.6 特性インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11137761
2021-12-11
用途:
建物間の配線

5年前に設置した同商品が断線しました。10年程は使用できるかと想定していましたが。少し期待外れでした。設置条件等にもよるよる思いますが、特に問題は無いと思っていますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする