※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62703807 品番AFD20-N02B-2Z-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類NPT ブラケットブラケット付 ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース 表記単位:製品の単位表記:psi、°F フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする