長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ6L 注文コード62705520 品番25686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。

ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)136 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)76 素材ポリエステル100%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする