冨士電線
冨士電線の PCアクセサリー
冨士電線の ケーブル
冨士電線の LANケーブル
FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
62706709
品番
FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
シールド付き
レングスマーク付き
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
50
ケーブル外径(Φmm)
9.5
色
黒
構造
より線(撚線)
シールド
STPケーブル
使用場所
屋外
概算質量(kg/km)
65
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T