クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
62706764
品番
25476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾性に優れたポロシャツです。
両脇に消臭テープと表からは見えにくいコンシールファスナー、左袖にはペン差しを装備しています。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%(鹿の子)