クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62706807
品番
25476
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
吸汗速乾性に優れたポロシャツです。
両脇に消臭テープと表からは見えにくいコンシールファスナー、左袖にはペン差しを装備しています。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
65
素材
ポリエステル100%(鹿の子)