冨士電線
冨士電線の PCアクセサリー
冨士電線の ケーブル
冨士電線の LANケーブル
TPCC 5-LAP(屋外用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
62707016
品番
TPCC5-LAP 0.5 MMX 4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シールド付き
耐ノイズ対策品
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
50
ケーブル外径(Φmm)
8
色
黒
構造
単線
シールド
UTPケーブル
使用場所
屋外
概算質量(kg/km)
50
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T