画像準備中

通信用構内ケーブル TKEV

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 62707059 品番 構内ケーブル0.5mmx20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。

種類通信ケーブル 対数(P)20 導体外径(Φmm)0.5 全長(m)50 仕上外径(Φmm)11 概算質量(kg/km)145 規格JCS9070適合品 仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下 静電容量(nF/km)60以下(平均値) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下 用途ボタン電話装置の配線に
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32723083
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする