冨士電線
冨士電線の 電線/ケーブル
冨士電線の 通信ケーブル
冨士電線の 通信用構内ケーブル
通信用構内ケーブル TKEV
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
対数(P)
30
注文コード
62707077
品番
構内ケーブル0.5mmx30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対数・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
種類
通信ケーブル
対数(P)
30
導体外径(Φmm)
0.5
全長(m)
50
色
灰
仕上外径(Φmm)
12.5
概算質量(kg/km)
200
規格
JCS9070適合品
仕様
静電結合(PF/500m)最大値:800以下
静電容量(nF/km)
60以下(平均値)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
93.5以下
用途
ボタン電話装置の配線に
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表