725 光MAX 鉄粉洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ) 62707174 725 光MAX 鉄粉洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ) 62707174

光MAX 鉄粉洗浄剤

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード62707174 品番725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。

質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
注意
※専用のスプレー容器に詰め替えてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
洗車

大容量の為、存分に使用することが出来る。
従来使用していた製品と遜色なく使用できます。

対象商品:
62707174
2025-06-16
用途:
コーティング前の下地処理
株式会社水戸ニューアクセス・エンタープライズ 様 (サービス業)

反応が早く界面活性剤も含まれているので下地処理の際に使用しています。
様々な鉄粉除去剤がありますが良い製品だと思います。

1人が参考にしています
2024-12-09
用途:
車の鉄粉除去

良く取れてザラザラボディーが気持ちがいい位にツルツルに成りました。

対象商品:
62707174
2025-03-14
用途:
洗車前の下地処理
医療法人社団湘桜会 様

こちらの商品を使用した後、コーティング処理をしたほうが、コーティングの効果が長く続くように感じる。

対象商品:
62707174
2024-12-04
用途:
車両仕上げ

他社製品と遜色なく反応してくれます。
更にコスパも良いのでおすすめですね〜!

対象商品:
62707174
2024-07-08
用途:
洗車
サービス業

気持ちよく鉄粉が取れます。匂いも強くありません。
コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
62707174
2023-11-02
用途:
洗車時
矢本東まちづくり協議会 様 (その他業種)

洗車が趣味なので、ホイールは毎回、ボディは数回に1回の割合で使用しています。ブレーキダストや鉄粉に反応すると紫色になるので、効果が目に見え気持ちいいです。ただ、鉄粉のみの洗浄成分なので、他の汚れは落ちない感じです。他の洗浄剤と使い分けることが必要と感じました。

対象商品:
62707174
2023-06-16
用途:
コンクリについた井戸水の鉄分の除去
有限会社佐々木運輸 様

4リットルとたっぷり入っていて、落ちも良いし満足しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする