クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
ハイブリッドポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62708444
品番
DG812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
通気性に優れた本体と伸縮性に優れた袖を組み合わしたハイブリッドポロシャツ。
両脇に消臭テープ、左袖にペン差しを装備。
吸汗速乾性にも優れています。
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
77
素材
身頃:ポリエステル100%(鹿の子)、袖:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ベア天竺)