マスク用ゴムひもmm×10m 1本

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62709326 品番51198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

マスク製作に欠かせないアイテム!耳が痛くなりにくいやわらかいゴムひも使用!

セット内容1本 材質ポリウレタン 幅(mm)3 長さ(m)10 包装形態PP袋入り アズワン品番64-5186-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62709326
2022-09-12
用途:
マスクのゴム紐交換

断面は、丸というより、若干、楕円形です。弾性などは、マスク用ゴムとしてはちょうどよい感じです。

対象商品:
62709326
2021-05-29
用途:
ネット販売用のマスクゴムで使用しました。適度な柔らかさ、伸びでよかったです。
裁縫屋 様 (製造業)

色の種類がもっとあったら、数色購入したかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする