仕様●CPUユニットへの装着数:最大8ユニット●CSA承認品 (Certified):(ファイルNo.)E96300(C-UL)、(規格No.)CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201●EMC指令適用規格:EN61131-2●UL登録品 (Listed):(ファイルNo.)E96300、(規格No.)UL 61010-2-201●低電圧指令適用規格:対象外●使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。●商品CE表示:○注)ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。●耐ノイズ性:1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)●通信カセット装着数:最大2カセット
本体質量(g)約110
使用周囲温度(℃)0〜+55℃、保存時:-40〜+70℃
耐振動5〜8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4〜150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流約50mA(カセット未装着時)
耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
使用周囲湿度(%RH)10〜95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10〜95(at 25℃ 結露なきこと)