本体画像

モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62709598 品番HSL-001ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです
太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。
ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様
充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400〜500mAh):約15〜20時間・USB充電(400〜500mAh):約7〜8時間
連続使用時間・ランタン:約 3〜4時間・懐中電灯:約 6時間

付属品Type-Cケーブル 材質ABS ブラック 質量(g)260(内蔵電池含む) 収納時寸法(mm)140×90×90 バッテリー容量(Ah)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内蔵電池:リチウムイオン電池 1200mAh
※入力電圧/電流:DC5V 1A
※出力電圧/電流:DC5V 1A
※内蔵バッテリーには寿命があります。ソーラー充電しても充電されない場合はバッテリーの寿命となります
※本体に強い力をかけないでください
※乱暴に扱ったり落下などの衝撃を本体に加えないでください。破損、故障の原因となります。
※保証期間:お買い上げ日より3ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする